側溝蓋 240のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
108件の「側溝蓋 240」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字溝 フタ コンクリート」、「側溝250」、「300 コンクリート 蓋 側溝」などの商品も取り扱っております。
コンクリート平板 昭光物産ランキング1位
コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
1枚
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

U字溝(フタ)のみ ノーブランドランキング2位
U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600種類U字溝寸法H(mm)30
1個
429税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所ランキング3位
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
1枚
3,598税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

U字溝 ノーブランドランキング4位
1個
619税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーションランキング5位
中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
6,898税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
1枚
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
1,398税込1,538
5日以内出荷

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098税込5,608
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
1枚
3,898税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
1枚
4,398税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1枚
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1枚
3,598税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)997ピッチ並目
1枚
4,598税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋)種類U字溝材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ開口率(%)約22
1枚
15,980税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600グレー耐荷重(kg)500
1枚
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中部コーポレーション側溝用 細目U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目ピッチ(mm)100表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)寸法b(mm)997
1枚
9,298税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,398税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

1セット(10枚)
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)